text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sgs 16-27 w2 hadicová spona


Vysoce kvalitní hadicová spona fischer SGS s rozsahem sevření 16-27 mm umožňuje utěsnění hadic nebo upevnění hadic k tryskám. Okraje lisovaného pásku poskytují spolehlivou ochranu proti poškození hadice. Krátká základna pouzdra umožňuje ideální nastavení a vysoké, rovnoměrně rozložené radiální síly na průměr hadice. Kombinovaný křížový závit zvyšuje fle

Objednací číslo 45520FIS
Šířka pásky (mm) 9
Span depth_MAX 27
Span depth_MIN 16
Baleno po 1

Specifikace

Šířka pásky (mm) 9
Span depth_MAX 27
Span depth_MIN 16

Popis

Vysoce kvalitní hadicová spona fischer SGS s rozsahem sevření 16-27 mm umožňuje utěsnění hadic nebo upevnění hadic k tryskám. Okraje lisovaného pásku poskytují spolehlivou ochranu proti poškození hadice. Krátká základna pouzdra umožňuje ideální nastavení a vysoké, rovnoměrně rozložené radiální síly na průměr hadice. Kombinovaný křížový závit zvyšuje flexibilitu instalace.

Čísla materiálu

Objednací číslo 45520FIS
EAN 4006209455203
UBB 500616807292
UNSPSC 31162906
Výrobní číslo položky 45520
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.