text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sgs 110-130 w2 hadicová spona


Vysoce kvalitní hadicová spona fischer SGS s rozsahem sevření 110-130 mm umožňuje utěsnění hadic nebo upevnění hadic k tryskám. Okraje lisovaného pásku poskytují spolehlivou ochranu proti poškození hadice. Krátká základna pouzdra umožňuje ideální nastavení a vysoké, rovnoměrně rozložené radiální síly na průměr hadice. Kombinovaný křížový závit zvyšuje f

Objednací číslo 45531FIS
Šířka pásky (mm) 9
Span depth_MAX 130
Span depth_MIN 110
Baleno po 1

Specifikace

Šířka pásky (mm) 9
Span depth_MAX 130
Span depth_MIN 110

Popis

Vysoce kvalitní hadicová spona fischer SGS s rozsahem sevření 110-130 mm umožňuje utěsnění hadic nebo upevnění hadic k tryskám. Okraje lisovaného pásku poskytují spolehlivou ochranu proti poškození hadice. Krátká základna pouzdra umožňuje ideální nastavení a vysoké, rovnoměrně rozložené radiální síly na průměr hadice. Kombinovaný křížový závit zvyšuje flexibilitu instalace.

Čísla materiálu

Objednací číslo 45531FIS
EAN 4006209455319
UBB 500616808365
UNSPSC 31162906
Výrobní číslo položky 45531
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.