text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sgs 100-120 w2 hadicová spona


Vysoce kvalitní hadicová spona fischer SGS s rozsahem sevření 100-120 mm umožňuje utěsnění hadic nebo upevnění hadic k tryskám. Okraje lisovaného pásku poskytují spolehlivou ochranu proti poškození hadice. Krátká základna pouzdra umožňuje ideální nastavení a vysoké, rovnoměrně rozložené radiální síly na průměr hadice. Kombinovaný křížový závit zvyšuje f

Objednací číslo 45530FIS
Šířka pásky (mm) 9
Span depth_MAX 120
Span depth_MIN 100
Baleno po 1

Specifikace

Šířka pásky (mm) 9
Span depth_MAX 120
Span depth_MIN 100

Popis

Vysoce kvalitní hadicová spona fischer SGS s rozsahem sevření 100-120 mm umožňuje utěsnění hadic nebo upevnění hadic k tryskám. Okraje lisovaného pásku poskytují spolehlivou ochranu proti poškození hadice. Krátká základna pouzdra umožňuje ideální nastavení a vysoké, rovnoměrně rozložené radiální síly na průměr hadice. Kombinovaný křížový závit zvyšuje flexibilitu instalace.

Čísla materiálu

Objednací číslo 45530FIS
EAN 4006209455302
UBB 500616808282
UNSPSC 31162906
Výrobní číslo položky 45530
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.