Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
48162FIS
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
Fischer sfplus zs28 zwillingsschelle
Přidat do katalogu
Objednací číslo
48162FIS
Značka
Fischer
Klíčové vlastnosti
Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Značka
Fischer
Klíčové vlastnosti
Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Dvojitá svorka fischer ClipFix plus SF plus ZS je snadno sestavitelné a cenově výhodné řešení pro upevnění dvou kabelů a trubek pomocí jediné svorky. Dvojitá svorka z vysoce kvalitního nylonu kombinuje hmoždinku, šroub a svorku v jednom komponentu. Inovativní elektroinstalační upevnění se vkládá do vyvrtaného otvoru bez šroubu a upevňuje trubky a kabely přímo do betonu a plných cihel. Dvojitá svorka ClipFix plus je účinná i při extrémních teplotách mezi -20 °C a +80 °C.
Čísla materiálu
Objednací číslo
48162FIS
EAN
4006209481622
UBB
500616737655
UNSPSC
31162905
Výrobní číslo položky
48162