text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sfplus es18 einzelschelle

Objednací číslo 48152FIS
Značka Fischer
Klíčové vlastnosti Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.

Specifikace

Značka Fischer
Klíčové vlastnosti Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.

Popis

Jednoduchá svorka fischer ClipFix plus SF plus ES je snadno sestavitelné řešení pro upevnění kabelů a trubek. Jednoduchá svorka z vysoce kvalitního nylonu kombinuje hmoždinku, šroub a svorku v jednom komponentu. Inovativní elektroinstalační upevnění se vkládá do vyvrtaného otvoru bez šroubu a upevňuje trubky a kabely přímo do betonu a plných cihel. Jednoduchá svorka ClipFix plus je účinná i při extrémních teplotách od -20 °C do +80 °C.

Čísla materiálu

Objednací číslo 48152FIS
EAN 4006209481523
UBB 500616737408
UNSPSC 31162905
Výrobní číslo položky 48152
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.