text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sf plus rc iec 19 steckfix příchytka na trubku


ClipFix plus Potrubní spona RSF plus RC IEC je řešením pro instalaci trubek pomocí tlačné montáže, které je šetrné k životnímu prostředí. Při montáži nejsou k upevnění potřeba žádné další šrouby, protože tvarované upevnění klipu se okamžitě zaklíní do stavebního materiálu. Plastové izolační trubky se poté zasunou do trubkového klipu. Předepnutí trubkové

Objednací číslo
Značka Fischer
Váha kusu (g) 638
Baleno po 1

Specifikace

Značka Fischer
Váha kusu (g) 638

Popis

ClipFix plus Potrubní spona RSF plus RC IEC je řešením pro instalaci trubek pomocí tlačné montáže, které je šetrné k životnímu prostředí. Při montáži nejsou k upevnění potřeba žádné další šrouby, protože tvarované upevnění klipu se okamžitě zaklíní do stavebního materiálu. Plastové izolační trubky se poté zasunou do trubkového klipu. Předepnutí trubkového klipu trubky bezpečně drží. Trubková spona fischer SF je ideální pro bezpečné upevnění plastové izolace v betonu a pevných stavebních materiálech - a to i při extrémních teplotách od -20 °C do +80 °C.

Čísla materiálu

Objednací číslo 63269.190.001
EAN 4048962365559
UBB 500729318559
UNSPSC 00000000
Výrobní číslo položky 553383

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.