Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
500628FIS
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
Fischer set fh ii 12 komponentů
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
500628FIS
Průměr
Délka (mm)
65
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
8
Průměr vrtaného otvoru (mm)
12
Počet podložek
1
Vzpěry
Dělená kotva
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr
M8
Délka (mm)
65
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
8
Průměr vrtaného otvoru (mm)
12
Počet podložek
1
Vzpěry
Dělená kotva
Počet matic
1
Průchozí montáž
Ano
Předsazená instalace
Ne
Rozložená instalace
Ne
Max. tloušťka upnutí (mm)
10
S límcem
Ne
Model kotvy
Vnější závit
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
16.526
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
500628FIS
EAN
4048962001563
UBB
500616657796
UNSPSC
31162400
Výrobní číslo položky
500628