text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer s 8 rd60 wcr sada pro upevnění sanitární keramiky

Objednací číslo 60570FIS
Délka (mm) 60
Materiál Plast
Značka Fischer
Váha kusu (g) 32.9
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Specifikace

Délka (mm) 60
Materiál Plast
Značka Fischer
Váha kusu (g) 32.9
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Popis

Kompletní upevňovací sada S 8 RD 60 WCR včetně šroubů z nerezové oceli 6 x 55, nacvakávacích objímek a bílých nebo chromovaných krytek pro rychlou a jednoduchou montáž volně stojících klozetů a bidetů. Vhodné pro průchozí instalaci.

Čísla materiálu

Objednací číslo 60570FIS
EAN 4006209605707
UBB 500616765110
UNSPSC 31162103
Výrobní číslo položky 60570
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.