text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer s 16 h 100 r zátka

Objednací číslo 59187FIS
Barva Šedé
Design Univerzální kotevní hmoždinka
Ochrana povrchu Jiný
Se šroubem Ne
Délka (mm) 100

Specifikace

Barva Šedé
Design Univerzální kotevní hmoždinka
Ochrana povrchu Jiný
Se šroubem Ne
Délka (mm) 100
Materiál Plast
Průměr vrtaného otvoru (mm) 16
Hloubka vyvrtaného otvoru (mm) 120
Vhodné pro plynobeton Ne
Vhodný pro šroub pro autobusy Ano
S okrajem Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro vápenopískové cihly Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Vhodné pro upevnění pomocí kabelových stahovacích pásků Ne
Vhodné pro sádrokartonové desky Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Průchozí montáž Ano
Předsazená instalace Ne
Rozložená instalace Ne
Vhodné pro pórobeton Ne
Vhodný pro vláknité/třískové desky Ne
Vhodné pro plné cihly Ano
Vhodné pro svislé cihly s vývrtem Ne
Značka Fischer
Váha kusu (g) 10.954
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications.
  • Allowable load includes the safety factor 1,4.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Popis

Hmoždinka fischer S 16 H R je rozpěrná hmoždinka z vysoce kvalitního nylonu pro uchycení šroubu s okem fischer GS 12. Rozpěrná křídla zabraňují otáčení a usnadňují montáž. Při zarážení šroubu s okem se rozpěrná zóna roztáhne a bezpečně se ukotví ve stavebním materiálu. Při montáži v blízkosti okraje otočte hmoždinku tak, aby expanzní síla působila rovnoběžně s okrajem.

Čísla materiálu

Objednací číslo 59187FIS
EAN 4006209591871
UBB 500616763479
UNSPSC 31162400
Výrobní číslo položky 59187
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.