text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg m16x300 r kotevní tyč

Objednací číslo 50299FIS
Průměr
Design S cvočkovým koncem
Délka (mm) 300
Velikost závitu (metrická) 16
Průměr vrtaného otvoru (mm) 18

Specifikace

Průměr 16 mm
Design S cvočkovým koncem
Délka (mm) 300
Velikost závitu (metrická) 16
Průměr vrtaného otvoru (mm) 18
Efektivní hloubka ukotvení (mm) 200
S pryskyřičnou kapslí Ne
Značka Fischer
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 428.83
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Popis

Tyčová kotva fischer RG M se vyrábí z nerezové oceli. Kotevní tyč je systémovým příslušenstvím pro různé maltové kartuše fischer nebo injekční malty. Aplikace s předem připravenými maltovými kartušemi je cenově výhodná zejména pro individuální upevnění. Při montáži s pryskyřičnou kapslí nastavte kotevní tyč fischer RG M otáčivými a údernými pohyby pomocí příklepové vrtačky. Kapsle se během procesu usazování zničí, čímž dojde k promíchání a aktivaci maltové směsi. Při montáži pomocí injekční malty se kotevní tyč zasune do vyvrtaného otvoru ručně lehkým otáčením. Systém je vhodný zejména pro hospodárné upevňování strojů, ocelových konstrukcí a opěrných patek ve venkovních prostorách.

Čísla materiálu

Objednací číslo 50299FIS
EAN 4006209502990
UBB 500616745658
UNSPSC 31162101
Výrobní číslo položky 50299
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.