text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg m16x190 hcr kotevní tyč


Tyčová kotva fischer RG M je vyrobena z vysoce korozivzdorné oceli. Kotevní tyč je systémovým příslušenstvím pro různé maltové kartuše fischer nebo injekční malty. Aplikace s předem připravenými maltovými kartušemi je cenově výhodná zejména pro individuální upevnění. Při montáži s pryskyřičnou kapslí nastavte tyčovou kotvu fischer RG M otáčivými a příkl

Objednací číslo
Design S cvočkovým koncem
Délka (mm) 190
Velikost závitu (metrická) 16
Průměr vrtaného otvoru (mm) 18
Efektivní hloubka ukotvení (mm) 80
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Design S cvočkovým koncem
Délka (mm) 190
Velikost závitu (metrická) 16
Průměr vrtaného otvoru (mm) 18
Efektivní hloubka ukotvení (mm) 80
S pryskyřičnou kapslí Ne
Značka Fischer
Váha kusu (g) 2953.6

Popis

Tyčová kotva fischer RG M je vyrobena z vysoce korozivzdorné oceli. Kotevní tyč je systémovým příslušenstvím pro různé maltové kartuše fischer nebo injekční malty. Aplikace s předem připravenými maltovými kartušemi je cenově výhodná zejména pro individuální upevnění. Při montáži s pryskyřičnou kapslí nastavte tyčovou kotvu fischer RG M otáčivými a příklepovými pohyby pomocí příklepového vrtáku. Kapsle se během procesu usazování zničí, čímž dojde k promíchání a aktivaci maltové směsi. Při montáži pomocí injekční malty se kotevní tyč zasune do vyvrtaného otvoru ručně lehkým otáčením. Systém je vhodný zejména pro hospodárné upevňování kabelových lávek, zábradlí, ocelových konstrukcí a systémů značení ve vysoce korozivním prostředí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 63104.160.190
EAN 4006209962190
UBB 500729287036
UNSPSC 00000000
Výrobní číslo položky 96219

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.