Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
95705FIS
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
Fischer rg m12x300 r kotevní tyč
Přidat do katalogu
Objednací číslo
95705FIS
Design
S cvočkovým koncem
Délka (mm)
300
Velikost závitu (metrická)
12
Průměr vrtaného otvoru (mm)
14
Efektivní hloubka ukotvení (mm)
70
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
S cvočkovým koncem
Délka (mm)
300
Velikost závitu (metrická)
12
Průměr vrtaného otvoru (mm)
14
Efektivní hloubka ukotvení (mm)
70
S pryskyřičnou kapslí
Ne
Značka
Fischer
ETA-Certifikát
Yes
Váha kusu (g)
237.79
Info
The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Tyčová kotva fischer RG M se vyrábí z nerezové oceli. Kotevní tyč je systémovým příslušenstvím pro různé maltové kartuše fischer nebo injekční malty. Aplikace s předem připravenými maltovými kartušemi je cenově výhodná zejména pro individuální upevnění. Při montáži s pryskyřičnou kapslí nastavte tyčovou kotvu fischer RG M otáčivými a příklepovými pohyby pomocí příklepové vrtačky. Kapsle se během procesu usazování zničí, čímž dojde k promíchání a aktivaci maltové směsi. Při montáži pomocí injekční malty se kotevní tyč zasune do vyvrtaného otvoru ručně lehkým otáčením. Systém je vhodný zejména pro hospodárné upevňování strojů, ocelových konstrukcí a opěrných patek ve venkovních prostorách.
Čísla materiálu
Objednací číslo
95705FIS
EAN
4006209957059
UBB
500616792916
UNSPSC
31161601
Výrobní číslo položky
95705
Stáhnout další informace
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce