Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
79196FIS
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
Fischer rc iec 63 trubková spona
Přidat do katalogu
Objednací číslo
79196FIS
Značka
Fischer
Klíčové vlastnosti
Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Váha kusu (g)
26.131
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Značka
Fischer
Klíčové vlastnosti
Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Váha kusu (g)
26.131
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Trubkový klip fischer RC je řešení pro snadnou montáž upevnění trubek. Trubková spona se upevňuje ve vyvrtaném otvoru například pomocí fischer DuoPower nebo fischer Hammerfix N 6. Při upevňování do betonu a plných stavebních materiálů lze použít Hammerfix N, při upevňování do děrovaných a deskových stavebních materiálů například DuoPower. Po instalaci se plastové izolační trubky zasunou do trubkové spony. Předepnutí trubkové spony trubky bezpečně drží. Trubková spona fischer RC je ideální pro snadné upevnění plastových izolačních trubek.
Čísla materiálu
Objednací číslo
79196FIS
EAN
4006209791967
UBB
500616776596
UNSPSC
31162905
Výrobní číslo položky
79196