text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rc iec 12 trubková příchytka

Objednací číslo 58194FIS
Značka Fischer
Klíčové vlastnosti Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Váha kusu (g) 3.209

Specifikace

Značka Fischer
Klíčové vlastnosti Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Váha kusu (g) 3.209

Popis

Příchytka fischer RC je snadno montovatelné řešení pro upevnění potrubí. Trubková spona se upevňuje do vyvrtaného otvoru například pomocí fischer DuoPower nebo fischer Hammerfix N 6. Při upevňování do betonu a plných stavebních materiálů lze použít Hammerfix N, při upevňování do děrovaných a deskových stavebních materiálů například DuoPower. Po instalaci se plastové izolační trubky zasunou do trubkové spony. Předepnutí trubkové spony trubky bezpečně drží. Trubková spona fischer RC je ideální pro snadné upevnění plastových izolačních trubek.

Čísla materiálu

Objednací číslo 58194FIS
EAN 4006209581940
UBB 500616762489
UNSPSC 31162905
Výrobní číslo položky 58194
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.