text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer polydisk 36 bílý izolační kotouč


Plastový izolační kotouč fischer HK 36 se používá v kombinaci se šroubem o průměru 5 mm. Díky tomu lze do dřeva a dřevěných materiálů upevnit extrémně odolné izolační desky proti stlačení.

Objednací číslo 4283FIS
Délka
Délka (mm) 36
Materiál Plast
Průměr vrtaného otvoru (mm) 8
Značka Fischer
Baleno po 1

Specifikace

Délka 230 mm
Délka (mm) 36
Materiál Plast
Průměr vrtaného otvoru (mm) 8
Značka Fischer
Tloušťka disku (mm) 4.5
Kotouč ø (mm) 36
Váha kusu (g) 1.762

Popis

Plastový izolační kotouč fischer HK 36 se používá v kombinaci se šroubem o průměru 5 mm. Díky tomu lze do dřeva a dřevěných materiálů upevnit extrémně odolné izolační desky proti stlačení.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4283FIS
EAN 4000657042831
UBB 500616724455
UNSPSC 30140000
Výrobní číslo položky 4283
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.