Balkenklem
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
64037FIS
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
Fischer pdh m12 kyvadlový závěs
Přidat do katalogu
Objednací číslo
64037FIS
Délka
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
99.684
Info
F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Komoditní kód
73269060
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka
89 mm
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
99.684
Info
F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Komoditní kód
73269060
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Kyvadlový závěs fischer PDH je jednobodové upevnění s pružným kyvadlovým efektem pro absorpci úprav délky potrubí. Pro pohyblivé potrubí je nutné párové použití. Konstrukce kyvadlového závěsu umožňuje stupeň volnosti 360°. Šroubovací objímka umožňuje dobré výškové nastavení. Připojovací závit M 12.
Čísla materiálu
Objednací číslo
64037FIS
EAN
4006209640371
UBB
500616835418
UNSPSC
31162905
Výrobní číslo položky
64037
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout další informace
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce