text.skipToContent text.skipToNavigation

Kuželový vrták Fischer pbb


Kuželový vrták fischer PBB je speciální vrták pro vytvoření upevnění v pórobetonu se schválením stavebního dozoru. Kuželový vrták umožňuje provést vrtaný otvor a podřezání v jednom pracovním kroku otočením vrtáku. Ten se následně vyplní injekční maltou fischer FIS V a lehkým otáčením se osadí kotevní tyč FIS A nebo kotva s vnitřním závitem FIS E.

Article number 90634FIS
Průměr vrtáku (mm)
Počet řezných nožů 2
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Packed per 1

Specifications

Průměr vrtáku (mm) 14
Počet řezných nožů 2
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ano
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ano
Značka Fischer
Vhodné pro M8 - M12; FIS E
Váha kusu (g) 262.8
Komoditní kód 82075030

Description

Kuželový vrták fischer PBB je speciální vrták pro vytvoření upevnění v pórobetonu se schválením stavebního dozoru. Kuželový vrták umožňuje provést vrtaný otvor a podřezání v jednom pracovním kroku otočením vrtáku. Ten se následně vyplní injekční maltou fischer FIS V a lehkým otáčením se osadí kotevní tyč FIS A nebo kotva s vnitřním závitem FIS E.

Article numbers

Article number 90634FIS
EAN 4006209906347
UBB 500616786652
UNSPSC 31162101
Manufacturer article nr  90634
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.