text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer pa 4 m6/10,5 messingdübel

Objednací číslo 58484FIS
Průměr
Ochrana povrchu Jiný
Typ závitu Metrické
Materiál Mosaz
Kalené Ne

Specifikace

Průměr M6
Ochrana povrchu Jiný
Typ závitu Metrické
Materiál Mosaz
Kalené Ne
Značka Fischer
Váha kusu (g) 2.026
Info
  • Length of screw min. = length of plug + thickness of fixing part.
  • Allowable load (kN) for a single anchor, valid for machine screws with the specified thread size.
  • Allowable load includes the safety factor 4.

Popis

Mosazné upevnění fischer PA 4 je speciální upevnění pro upevnění metrickými šrouby do tenkých deskových stavebních materiálů. Mosazné upevnění je zasazeno do předsazené instalace. Při zarážení šroubu se hmoždinka roztáhne a ukotví se ve stavebním materiálu. Mosazná fixace fischer PA 4 je ideální pro upevnění klik, úhelníků nebo svítidel do dřevěných deskových materiálů, plastových desek a také do betonu, plných cihel a plných vápenopískových cihel.

Čísla materiálu

Objednací číslo 58484FIS
EAN 4006209584842
UBB 500616762893
UNSPSC 31162101
Výrobní číslo položky 58484
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.