Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
48311FIS
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
Fischer nsb 3/40 podložka pod hřebíky
Přidat do katalogu
Objednací číslo
48311FIS
Ochrana povrchu
Jiný
S hřebíkem
Ano
Délka hřebíku (mm)
40
Počet kabelů NYM 3x1,5
0
Kalené
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
S hřebíkem
Ano
Délka hřebíku (mm)
40
Počet kabelů NYM 3x1,5
0
Kalené
Ne
Průměr hřebíku (mm)
6
Materiálový hřebík
Jiný
Materiál kotouče
Jiný
Značka
Fischer
Klíčové vlastnosti
Functioning - Align the nail disc with either dimensions 27 mm or 34 mm, depending on the slot width, and hit the nail in with the hammer. - The disc fixes the cable in the wall slot.
Váha kusu (g)
3.603
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Hřebíkový kotouč fischer NSB je řešením pro upevnění kabelů ve stěnových drážkách a do dřevěných konstrukcí. Hřebíkový kotouč, který se skládá z vysoce kvalitního polypropylenu a kaleného pozinkovaného ocelového hřebíku, je již předem namontován. Hřebíkový kotouč se umístí a hřebík se zatluče - hotovo. Hřebíkový kotouč fischer NSB je vhodný k upevňování kabelů různých průměrů do drážek ve stěnách a do dřeva. Plochý hřebíkový kotouč vyčnívá jen nepatrně, a proto jej lze snadno omítnout.
Čísla materiálu
Objednací číslo
48311FIS
EAN
4006209483114
UBB
500616811807
UNSPSC
53131621
Výrobní číslo položky
48311