text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer nsb 2/50 hřebíková podložka

Objednací číslo 48309FIS
Ochrana povrchu Jiný
S hřebíkem Ano
Délka hřebíku (mm) 50
Počet kabelů NYM 3x1,5 0
Kalené Ne

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
S hřebíkem Ano
Délka hřebíku (mm) 50
Počet kabelů NYM 3x1,5 0
Kalené Ne
Průměr hřebíku (mm) 6
Materiálový hřebík Jiný
Materiál kotouče Jiný
Značka Fischer
Klíčové vlastnosti Functioning - Align the nail disc with either dimensions 27 mm or 34 mm, depending on the slot width, and hit the nail in with the hammer. - The disc fixes the cable in the wall slot.
Váha kusu (g) 2.695

Popis

Hřebíkový kotouč fischer NSB je řešením pro upevnění kabelů ve stěnových drážkách a do dřevěných konstrukcí. Hřebíkový kotouč, který se skládá z vysoce kvalitního polypropylenu a kaleného pozinkovaného ocelového hřebíku, je již předem namontován. Hřebíkový kotouč se umístí a hřebík se zatluče - hotovo. Hřebíkový kotouč fischer NSB je vhodný k upevňování kabelů různých průměrů do drážek ve stěnách a do dřeva. Plochý hřebíkový kotouč vyčnívá jen nepatrně, a proto jej lze snadno omítnout.

Čísla materiálu

Objednací číslo 48309FIS
EAN 4006209483091
UBB 500616811641
UNSPSC 53131621
Výrobní číslo položky 48309
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.