text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ns 9 kabelová spona

Objednací číslo 58175FIS
Ochrana povrchu Neléčená
Délka hřebíku (mm) 25
Kalený ocelový hřebík Ano
Materiál Plast
Průměr hřebíku (mm) 2

Specifikace

Ochrana povrchu Neléčená
Délka hřebíku (mm) 25
Kalený ocelový hřebík Ano
Materiál Plast
Průměr hřebíku (mm) 2
Dvojitý model Ne
Značka Fischer
Klíčové vlastnosti Functioning - Position the nail clip with the laid cable. Hammer in the pre-assembled nail with a hammer.

Popis

Hřebíková svorka fischer NS je předem smontovaný upevňovací prvek s hřebíkem a svorkou. Hřebíková svorka se umístí se zasunutým kabelem, poté se kladivem zatluče hřebík - to je vše. Hřebíková svorka fischer NS je vhodná pro upevnění kabelů do dřeva, dřevěných materiálů, sádrokartonových desek, pórobetonu a svisle děrovaných cihel.

Čísla materiálu

Objednací číslo 58175FIS
EAN 4006209581759
UBB 500616761721
UNSPSC 31162905
Výrobní číslo položky 58175
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.