text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Fischer ns 7 kabelová spona

Objednací číslo 58173FIS
Ochrana povrchu Neléčená
Délka hřebíku (mm) 25
Kalený ocelový hřebík Ano
Materiál Plast
Průměr hřebíku (mm) 2

Specifikace

Ochrana povrchu Neléčená
Délka hřebíku (mm) 25
Kalený ocelový hřebík Ano
Materiál Plast
Průměr hřebíku (mm) 2
Dvojitý model Ne
Značka Fischer
Klíčové vlastnosti Functioning - Position the nail clip with the laid cable. Hammer in the pre-assembled nail with a hammer.
Váha kusu (g) 1.183
HS kód 3926909790

Popis

Hřebíková svorka fischer NS je předmontovaný upevňovací prvek s hřebíkem a svorkou. Hřebíková svorka se umístí se zasunutým kabelem, poté se hřebík zatluče kladivem - to je vše. Hřebíková svorka fischer NS je vhodná pro upevnění kabelů do dřeva, dřevěných materiálů, sádrokartonových desek, pórobetonu a svisle děrovaných cihel.

Čísla materiálu

Objednací číslo 58173FIS
EAN 4006209581735
UBB 500616761564
UNSPSC 31162905
Výrobní číslo položky 58173
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.