Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
58176FIS
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
Fischer ns 10 kabelová spona
Přidat do katalogu
Objednací číslo
58176FIS
Ochrana povrchu
Neléčená
Délka hřebíku (mm)
30
Kalený ocelový hřebík
Ano
Materiál
Plast
Průměr hřebíku (mm)
2
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Neléčená
Délka hřebíku (mm)
30
Kalený ocelový hřebík
Ano
Materiál
Plast
Průměr hřebíku (mm)
2
Dvojitý model
Ne
Značka
Fischer
Klíčové vlastnosti
Functioning - Position the nail clip with the laid cable. Hammer in the pre-assembled nail with a hammer.
Váha kusu (g)
1.975
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Hřebíková svorka fischer NS je předem smontovaný upevňovací prvek s hřebíkem a svorkou. Hřebíková svorka se umístí se zasunutým kabelem, poté se kladivem zatluče hřebík - to je vše. Hřebíková svorka fischer NS je vhodná pro upevnění kabelů do dřeva, dřevěných materiálů, sádrokartonových desek, pórobetonu a svisle děrovaných cihel.
Čísla materiálu
Objednací číslo
58176FIS
EAN
4006209581766
UBB
500616761804
UNSPSC
31162905
Výrobní číslo položky
58176