text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer n 8x100/60 s (100) hřebíková zátka

Objednací číslo 48793FIS
Barva Šedé
Tloušťka montáže (mm) 60
Tvar kolíku Šroub na hřebík
Délka (mm) 100
Průměr vrtaného otvoru (mm) 8

Specifikace

Barva Šedé
Tloušťka montáže (mm) 60
Tvar kolíku Šroub na hřebík
Délka (mm) 100
Průměr vrtaného otvoru (mm) 8
Materiálová zátka Plast
Vhodné pro plynobeton Ano
S okrajem Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro vápenopískové cihly Ano
Se šroubovacím hřebíkem Ano
Průchozí montáž Ano
Předsazená instalace Ne
Rozložená instalace Ne
Vhodné pro pórobeton Ano
Vhodné pro plné cihly Ano
Značka Fischer
Klíčové vlastnosti Functioning - The Hammerfix N is suitable for push-through installation. - When hammered in, the nail screw causes the plug to expand in two directions, thus providing a secure anchoring in the building material. - Countersunk head plugs are recommended for the installation of timber constructions; in the case of metal constructions, use flat-head plugs, and use pan-head plugs for long holes.
Váha kusu (g) 16.14
Info
  • Allowable loads in kN are valid for screw nails with specified diameters.
  • Allowable load includes the safety factor 4.
  • With pre-assembledsteel zinc plated or stainless steel A2 nail with Pozidriv (Z) cross recessed head.

Popis

fischer Hammerfix N-S se zapuštěnou hlavou se skládá z vysoce kvalitní nylonové zátky a pozinkovaného hřebíkového šroubu. Ty jsou již předmontovány pro rychlou montáž. Hmoždinka Hammerfix je při časově úsporné montáži průchozího typu vedena skrz díl. Při zatloukání hřebíkového šroubu se upevňovací pouzdro roztáhne a bezpečně se ukotví ve stavebním materiálu. Hmoždinka fischer Hammerfix N-S se zapuštěnou hlavou je ideální pro upevňování dřevěných konstrukcí do všech stavebních materiálů ve vnitřních prostorách.

Čísla materiálu

Objednací číslo 48793FIS
EAN 4006209487938
UBB 500616740782
UNSPSC 31162103
Výrobní číslo položky 48793
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.