text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer n 5x30/5 p (100) hřebíková zátka

Objednací číslo 50338FIS
Barva Šedé
Tloušťka montáže (mm) 5
Tvar kolíku Šroub na hřebík
Délka (mm) 30
Průměr vrtaného otvoru (mm) 5

Specifikace

Barva Šedé
Tloušťka montáže (mm) 5
Tvar kolíku Šroub na hřebík
Délka (mm) 30
Průměr vrtaného otvoru (mm) 5
Materiálová zátka Plast
Vhodné pro plynobeton Ano
S okrajem Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro vápenopískové cihly Ano
Se šroubovacím hřebíkem Ano
Průchozí montáž Ano
Předsazená instalace Ne
Rozložená instalace Ne
Vhodné pro pórobeton Ano
Vhodné pro plné cihly Ano
Značka Fischer
Klíčové vlastnosti Functioning - The Hammerfix N is suitable for push-through installation. - When hammered in, the nail screw causes the plug to expand in two directions, thus providing a secure anchoring in the building material. - Countersunk head plugs are recommended for the installation of timber constructions; in the case of metal constructions, use flat-head plugs, and use pan-head plugs for long holes.
Váha kusu (g) 3.246
Info
  • Allowable loads in kN are valid for screw nails with specified diameters.
  • Allowable load includes the safety factor 4.
  • With pre-assembledsteel zinc plated or stainless steel A2 nail with Pozidriv (Z) cross recessed head.

Popis

fischer Hammerfix N-P s hřibovou hlavou se skládá z kvalitní nylonové hmoždinky a hřebíkového šroubu z pozinkované oceli. Ty jsou již předmontovány pro rychlou montáž. Hammerfix je veden skrz součást při časově úsporné montáži průchozím způsobem. Při zatloukání hřebíkového šroubu se upevňovací pouzdro roztáhne a bezpečně se ukotví ve stavebním materiálu. Hmoždinka fischer Hammerfix N-P s hřibovou hlavou je ideální pro upevnění tenkých dílů a dílů s drážkami, zejména v pohledové oblasti (vnitřní prostory).

Čísla materiálu

Objednací číslo 50338FIS
EAN 4006209503386
UBB 500616746565
UNSPSC 31162103
Výrobní číslo položky 50338
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.