text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer lrb spirálový závěs kanálu

Objednací číslo 24675FIS
Materiál Ocel
Značka Fischer
Váha kusu (g) 113.2
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Komoditní kód 73269060

Specifikace

Materiál Ocel
Značka Fischer
Váha kusu (g) 113.2
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Komoditní kód 73269060

Popis

Profilový závěs fischer LRB je upevňovací prvek se zvukově izolačním prvkem v nýtovaném a čepovaném provedení pro zavěšení spirálových trubek se závitovými tyčemi. Zvukově izolační prvek snižuje přenos vibrací a hluku proudění. Více otvorů na stropních závěsech umožňuje snadné upevnění pomocí vrtacích šroubů nebo nýtů. Průchozí vrtání ve stropních závěsech umožňuje jednoduché vyrovnání a výškovou regulaci upevnění. Nýtované provedení dodává stropním závěsům větší stabilitu. Specifikované střižné body umožňují ideální nastavení podle průměru trubky.

Čísla materiálu

Objednací číslo 24675FIS
EAN 4006209246757
UBB 500616804893
UNSPSC 31162905
Výrobní číslo položky 24675
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.