Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
79701FIS
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
Fischer lls 8x50 plochý šroub s okem
Přidat do katalogu
Objednací číslo
79701FIS
Délka
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Vnitřní průměr oka (mm)
8.5
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
40.301
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka
50 mm
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Vnitřní průměr oka (mm)
8.5
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
40.301
Komoditní kód
73181300
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Šroub s plochým okem fischer LLS je upevňovací prvek z pozinkované oceli. Šroub lze upevnit buď přímo do dřeva, nebo pomocí plastové kotvy s vrutem do dřeva.
Čísla materiálu
Objednací číslo
79701FIS
EAN
4006209797013
UBB
500616857859
UNSPSC
31162905
Výrobní číslo položky
79701