text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer lkh závěs kanálu

Objednací číslo 24671FIS
Materiál Ocel
Značka Fischer
Váha kusu (g) 74.716
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Specifikace

Materiál Ocel
Značka Fischer
Váha kusu (g) 74.716
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Popis

Profilový závěs fischer LKH je upevňovací prvek se zvukově izolačním prvkem pro zavěšení větracího potrubí se závitovou tyčí. Zvukově izolační prvek snižuje přenos vibrací a hluku proudění. Několik otvorů na stropním upevnění umožňuje snadné upevnění pomocí vrtacích šroubů nebo nýtů. Průchozí vrtání ve stropních závěsech umožňuje jednoduché vyrovnání a výškovou regulaci upevnění.

Čísla materiálu

Objednací číslo 24671FIS
EAN 4006209246719
UBB 500616804554
UNSPSC 31162905
Výrobní číslo položky 24671
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.