Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
24638FIS
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
Fischer lgs 500 kanálová svorka
Přidat do katalogu
Objednací číslo
24638FIS
Barva
Šedé
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Třída kvality
Jiný
Materiál
Ocel
Vhodné pro litinové trubky
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Šedé
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Třída kvality
Jiný
Materiál
Ocel
Vhodné pro litinové trubky
Ano
Vhodné pro ocelové trubky
Ano
Vhodné pro měděné trubky
Ano
Připojovací zařízení
Vnitřní závit
Velikost připojení, připojovací zařízení
M8 / M10
Vhodné pro trubky z nerezové oceli
Ano
Vhodné pro hliníkové trubky
Ano
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro cívku trubky
Ano
Uzamykací zařízení
Šroub
Vhodné pro tenkostěnné potrubí
Ano
Značka
Fischer
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Větrací kanálová svorka fischer LGS 500 pro velikost 500 mm, dvoudílné provedení s vlepenou zvukově izolační vložkou pro upevnění spirálových nebo plastových trubek. Velký úhel otevření LGS umožňuje rychlou a snadnou montáž. Dva šrouby umožňují ideální přizpůsobení vnějšímu průměru trubky. Spojovací matice s kombinovaným závitem M 8 / M 10 pro uchycení závitových tyčí nebo závěsných šroubů. Obě strany svorky jsou provrtány pro připojení dvou šroubů nebo závitových tyčí s maticemi. To umožňuje zdvojnásobit doporučené zatížení.
Čísla materiálu
Objednací číslo
24638FIS
EAN
4006209246382
UBB
500616803077
UNSPSC
31162905
Výrobní číslo položky
24638
Stáhnout další informace
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce