text.skipToContent text.skipToNavigation

17/10 E


Perforovaná ocelová páska fischer LBV s vyříznutými otvory pro jednoduchou instalaci v pozinkovaném provedení. Tloušťka plechu perforovaných pásek umožňuje jejich snadné stříhání na míru pomocí nůžek na plech. Geometrie otvorů perforovaných pásek umožňuje upevnění do země pomocí nárazových hřebíků fischer ED.

Artikelnummer 49886FIS
Couleur Autre
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Perforation Rond
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Couleur Autre
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Perforation Rond
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Charge critique (N) 1
Diamètre de perforation (mm) 6.5
Largeur de perforation (mm) 1
Longueur de perforation (mm) 1
Nombre de rangées de perforation 1
Sens de perforation Longitudinal
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 868.2
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.
Code Douanier 73269098

Omschrijving

Perforovaná ocelová páska fischer LBV s vyříznutými otvory pro jednoduchou instalaci v pozinkovaném provedení. Tloušťka plechu perforovaných pásek umožňuje jejich snadné stříhání na míru pomocí nůžek na plech. Geometrie otvorů perforovaných pásek umožňuje upevnění do země pomocí nárazových hřebíků fischer ED.

Artikelnummers

Artikelnummer 49886FIS
EAN 4006209498866
UBB 500616743182
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 49886
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.