text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer lbv 12 stalen slotband


The fischer perforated steel tape LBV with cut-out holes for simple installation in zinc-plated versions. The perforated tapes' sheet thicknesses allow the tapes to be easily cut to size using sheet metal shears. The perforated tapes' hole geometry enables ground fixing using the fischer impact nail ED.

Artikelnummer 79549FIS
Kleur Overig
Oppervlaktebescherming Overig
Perforatie Rond
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Overig
Oppervlaktebescherming Overig
Perforatie Rond
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Breukbelasting (N) 1
Perforatiediameter (mm) 5
Perforatiebreedte (mm) 1
Perforatielengte (mm) 1
Aantal perforatierijen 1
Perforatierichting Langs
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 557.54
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.
Goederencode 73269098

Omschrijving

The fischer perforated steel tape LBV with cut-out holes for simple installation in zinc-plated versions. The perforated tapes' sheet thicknesses allow the tapes to be easily cut to size using sheet metal shears. The perforated tapes' hole geometry enables ground fixing using the fischer impact nail ED.

Artikelnummers

Artikelnummer 79549FIS
EAN 4006209795491
UBB 500616852645
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 79549
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.