text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer lbk 27 ocelový zámkový pás

Objednací číslo 79555FIS
Barva Jiný
Ochrana povrchu Jiný
Perforace Kolo
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel

Specifikace

Barva Jiný
Ochrana povrchu Jiný
Perforace Kolo
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Zatížení při přetržení (N) 1
Průměr perforace (mm) 8.5
Šířka perforace (mm) 1
Délka perforace (mm) 1
Počet řad perforace 1
Směr děrovacích otvorů Podélně
Značka Fischer
Váha kusu (g) 1565.04
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.
Komoditní kód 73269098

Popis

Ocelová perforovaná páska fischer LBK s vyříznutými otvory pro jednoduchou instalaci v provedení s plastovým potahem. Tloušťka plechu perforovaných pásek umožňuje snadné stříhání pásek na požadovaný rozměr pomocí nůžek na plech. Geometrie otvorů perforovaných pásek umožňuje upevnění do země pomocí nárazového hřebíku fischer ED.

Čísla materiálu

Objednací číslo 79555FIS
EAN 4006209795552
UBB 500616852983
UNSPSC 31162905
Výrobní číslo položky 79555
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.