Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
79554FIS
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
Fischer lbk 19 ocelový zámkový pás
Přidat do katalogu
Objednací číslo
79554FIS
Barva
Jiný
Ochrana povrchu
Jiný
Perforace
Kolo
Třída kvality
Jiný
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Ochrana povrchu
Jiný
Perforace
Kolo
Třída kvality
Jiný
Materiál
Ocel
Zatížení při přetržení (N)
1
Průměr perforace (mm)
6.5
Šířka perforace (mm)
1
Délka perforace (mm)
1
Počet řad perforace
1
Směr děrovacích otvorů
Podélně
Značka
Fischer
Info
To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Ocelová perforovaná páska fischer LBK s vyříznutými otvory pro jednoduchou instalaci v provedení s plastovým potahem. Tloušťka plechu perforovaných pásek umožňuje snadné stříhání pásek na požadovaný rozměr pomocí nůžek na plech. Geometrie otvorů perforovaných pásek umožňuje upevnění do země pomocí nárazového hřebíku fischer ED.
Čísla materiálu
Objednací číslo
79554FIS
EAN
4006209795545
UBB
500616852801
UNSPSC
31162905
Výrobní číslo položky
79554
Stáhnout další informace
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce