text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer lbk 19/10 e peforovaná ocelová bandáž


Ocelová perforovaná páska fischer LBK s vyříznutými otvory pro jednoduchou instalaci v provedení s plastovým povrchem. Tloušťka plechu perforovaných pásek umožňuje snadné stříhání pásek na požadovaný rozměr pomocí nůžek na plech. Geometrie otvorů perforovaných pásek umožňuje upevnění do země pomocí nárazového hřebíku fischer ED.

Objednací číslo 49889FIS
Barva Černá
Ochrana povrchu Plastové opláštění
Perforace Kolo
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Ochrana povrchu Plastové opláštění
Perforace Kolo
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Zatížení při přetržení (N) 1
Průměr perforace (mm) 6.5
Šířka perforace (mm) 1
Délka perforace (mm) 1
Počet řad perforace 1
Směr děrovacích otvorů Podélně
Značka Fischer
Váha kusu (g) 1059.4
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.

Popis

Ocelová perforovaná páska fischer LBK s vyříznutými otvory pro jednoduchou instalaci v provedení s plastovým povrchem. Tloušťka plechu perforovaných pásek umožňuje snadné stříhání pásek na požadovaný rozměr pomocí nůžek na plech. Geometrie otvorů perforovaných pásek umožňuje upevnění do země pomocí nárazového hřebíku fischer ED.

Čísla materiálu

Objednací číslo 49889FIS
EAN 4006209498897
UBB 500616743349
UNSPSC 31162905
Výrobní číslo položky 49889
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.