text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Fischer kft 15.8 chladicí svorka


Chladicí potrubní svorka fischer KFT 15.8 s vnitřním průměrem 15,8 mm z uzavřené PUR pěny umožňuje použití se všemi standardními izolačními materiály pro instalaci potrubí v chladicí a klimatizační technice s vysokým zatížením ložisek. Spojovací matice s trojitým závitem M8 / M10 / 1/2" umožňuje upevnění potrubí se zvýšeným namáháním v ohybu. Šrouby pro upevnění potrubí s ochranou proti ztrátám.

Objednací číslo
Barva Černá
Barva Černá
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Barva Černá
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Vhodné pro litinové trubky Ano
Vhodné pro ocelové trubky Ano
Vhodné pro měděné trubky Ano
Připojovací zařízení Vnitřní závit
Velikost připojení, připojovací zařízení Jiný
Vhodné pro trubky z nerezové oceli Ano
Vhodné pro hliníkové trubky Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro cívku trubky Ano
Uzamykací zařízení Šroub
Vhodné pro tenkostěnné potrubí Ano
Značka Fischer
Váha kusu (g) 193.7
HS kód 39269097

Popis

Chladicí potrubní svorka fischer KFT 15.8 s vnitřním průměrem 15,8 mm z uzavřené PUR pěny umožňuje použití se všemi standardními izolačními materiály pro instalaci potrubí v chladicí a klimatizační technice s vysokým zatížením ložisek. Spojovací matice s trojitým závitem M8 / M10 / 1/2" umožňuje upevnění potrubí se zvýšeným namáháním v ohybu. Šrouby pro upevnění potrubí s ochranou proti ztrátám.

Čísla materiálu

Objednací číslo 63148.000.158
EAN 4048962070583
UBB 500729306596
UNSPSC 00000000
Výrobní číslo položky 505578

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.