text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer kft 139,7 chladicí svorka


Chladicí potrubní svorka fischer KFT 139.7 s vnitřním průměrem 139,7 mm z uzavřené PUR pěny umožňuje použití se všemi standardními izolačními materiály pro instalaci potrubí v chladicí a klimatizační technice s vysokými ložisky zatížení. Spojovací matice s trojitým závitem M8 / M10 / 1/2" umožňuje upevnění potrubí se zvýšeným namáháním v ohybu. Šrouby p

Objednací číslo 505916FIS
Barva Černá
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Vhodné pro litinové trubky Ano
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Vhodné pro litinové trubky Ano
Vhodné pro ocelové trubky Ano
Vhodné pro měděné trubky Ano
Připojovací zařízení Vnitřní závit
Velikost připojení, připojovací zařízení Jiný
Vhodné pro trubky z nerezové oceli Ano
Vhodné pro hliníkové trubky Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro cívku trubky Ano
Uzamykací zařízení Šroub
Vhodné pro tenkostěnné potrubí Ano
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
  • M = Max. recom. span) [m].

Popis

Chladicí potrubní svorka fischer KFT 139.7 s vnitřním průměrem 139,7 mm z uzavřené PUR pěny umožňuje použití se všemi standardními izolačními materiály pro instalaci potrubí v chladicí a klimatizační technice s vysokými ložisky zatížení. Spojovací matice s trojitým závitem M8 / M10 / 1/2" umožňuje upevnění potrubí se zvýšeným namáháním v ohybu. Šrouby pro upevnění potrubí s ochranou proti ztrátám.

Čísla materiálu

Objednací číslo 505916FIS
EAN 4048962070941
UBB 500616820899
UNSPSC 31162905
Výrobní číslo položky 505916
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.