Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
58135FIS
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
Fischer kb 8 kabelová spona
Přidat do katalogu
Objednací číslo
58135FIS
Délka
Design
Jednostranný
Vhodné pro počet kabelů NYM 3x1,5
8
Délka (mm)
133
Značka
Fischer
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka
133 mm
Design
Jednostranný
Vhodné pro počet kabelů NYM 3x1,5
8
Délka (mm)
133
Značka
Fischer
Klíčové vlastnosti
Functioning - The cables are clamped under the clasps. Additional cables can be easily laid even after installation. - The cable clasp KB is adapted to be fixed either with fixing SD or with Hammerfix N6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Váha kusu (g)
11.992
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Kabelová spona fischer KB je upevňovací řešení pro prostorově úsporné upevnění kabelů. Kabelová spona se upevňuje buď pomocí upevňovacího klipu fischer SD, nebo fischer Hammerfix N 6 F. Při montáži pomocí klipu ClipFix SD není k upevnění potřeba žádný další šroub. Při montáži pomocí Hammerfix N se šroub s hřebíkem při zarážení do upevňovacího pouzdra rozpíná proti stěně vyvrtaného otvoru. Kabelová spona fischer KB je ideální pro bezpečné upevnění několika jednotlivých kabelů - a to i při extrémních teplotách od -20 °C do +80 °C.
Čísla materiálu
Objednací číslo
58135FIS
EAN
4006209581353
UBB
500616760657
UNSPSC
31162905
Výrobní číslo položky
58135