Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
59041FIS
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
Fischer juss 6x70 stavitelný šroub
Přidat do katalogu
Objednací číslo
59041FIS
Průměr
Délka
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Průměr šachty (mm)
6
Třída kvality
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr
6 mm
Délka
70 mm
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Průměr šachty (mm)
6
Třída kvality
Jiný
Kalené
Ne
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
9.78
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Stavitelný šroub fischer JUSS je speciální šroub se dvěma závity pro rychlou a plynule nastavitelnou montáž dřevěných konstrukcí. Samořezný šroub se zavádí skrz konstrukční prvek a paralelní závit přivádí konstrukční prvek k zemi. To znamená, že vzdálenost mezi komponentem a zemí lze plynule nastavovat opačným směrem otáčení. Stavitelný šroub fischer je ideální pro upevnění dřevěných podkonstrukcí z lamel o tloušťce 20 až 25 mm.
Čísla materiálu
Objednací číslo
59041FIS
EAN
4006209590416
UBB
500616762976
UNSPSC
31161500
Výrobní číslo položky
59041
Stáhnout další informace
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce