text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer juss 6x110 stavitelný šroub

Objednací číslo 59045FIS
Průměr
Délka
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Průměr šachty (mm) 6
Třída kvality Jiný

Specifikace

Průměr 6 mm
Délka 110 mm
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Průměr šachty (mm) 6
Třída kvality Jiný
Délka (mm) 110
Kalené Ne
Značka Fischer
Váha kusu (g) 14.328

Popis

Stavitelný šroub fischer JUSS je speciální šroub se dvěma závity pro rychlou a plynule nastavitelnou montáž dřevěných konstrukcí. Samořezný šroub se zavádí skrz konstrukční prvek a paralelní závit přivádí konstrukční prvek k zemi. To znamená, že vzdálenost mezi komponentem a zemí lze plynule nastavovat opačným směrem otáčení. Stavitelný šroub fischer je ideální pro upevnění dřevěných podkonstrukcí z lamel o tloušťce 20 až 25 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 59045FIS
EAN 4006209590454
UBB 500616763131
UNSPSC 31161500
Výrobní číslo položky 59045
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.