text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gpsr 3/4“ základní deska

Objednací číslo 20968FIS
Délka
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Značka Fischer
Váha kusu (g) 186.02

Specifikace

Délka 140 mm
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Značka Fischer
Váha kusu (g) 186.02
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Popis

Základní deska fischer GPS je upevňovací prvek s přivařenou závitovou objímkou. To znamená, že ostatní upevňovací prvky z instalačního systému fischer lze připevnit k zemi nebo k montážnímu kanálu. Základní deska je vyrobena z vysoce kvalitní oceli a pozinkovaná v souladu s normou DIN EN 10111.

Čísla materiálu

Objednací číslo 20968FIS
EAN 4006209209684
UBB 500616798202
UNSPSC 31162905
Výrobní číslo položky 20968
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.