text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gps m12 základní deska

Objednací číslo 40398FIS
Délka
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Značka Fischer
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Specifikace

Délka 120 mm
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Značka Fischer
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Popis

Základní deska fischer GPS je upevňovací prvek s přivařenou závitovou objímkou. To znamená, že ostatní upevňovací prvky z instalačního systému fischer lze připevnit k zemi nebo k montážnímu kanálu. Základní deska je vyrobena z vysoce kvalitní oceli a pozinkovaná v souladu s normou DIN EN 10111.

Čísla materiálu

Objednací číslo 40398FIS
EAN 4006209403983
UBB 500616805627
UNSPSC 31162905
Výrobní číslo položky 40398
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.