text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gkm s/12 kovový sádrokartonový hmoždinka+šroubek

Objednací číslo 40432FIS
Průměr
Délka
Barva Jiný
Design Zástrčka na sádrokarton
Ochrana povrchu Zinková

Specifikace

Průměr 4.5 mm
Délka 35 mm
Barva Jiný
Design Zástrčka na sádrokarton
Ochrana povrchu Zinková
Se šroubem Ano
Třída kvality Jiný
Materiál Ocel
Průměr vrtaného otvoru (mm) 8
Vhodné pro plynobeton Ne
Vhodný pro šroub pro autobusy Ano
S okrajem Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro upevnění pomocí kabelových stahovacích pásků Ne
Vhodné pro sádrokartonové desky Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Průchozí montáž Ne
Předsazená instalace Ano
Rozložená instalace Ne
Vhodné pro pórobeton Ne
Vhodný pro vláknité/třískové desky Ne
Vhodné pro plné cihly Ne
Vhodné pro svislé cihly s vývrtem Ne
Značka FISCHER
Info
  • GKS Supplied with installation tool and plasterboard screws.
  • GK Min. screw length = length of plug 22 mm + thickness of building component.
  • Allowable loads in kN are valid for chipboard screws with specified diameters.

Popis

Upevňovací prvek pro sádrokarton fischer GKM 12 je vyroben z kovu. Při předsazené montáži se hmoždinka zašroubuje buď ručně, nebo akumulátorovým šroubovákem tak, aby byla v rovině s povrchem sádrokartonu. U jednodeskových sádrokartonových desek není předvrtání nutné. U sádrovláknitých desek a dvouplášťových sádrokartonových desek by se mělo předvrtání provést vrtákem Ø 8 mm. fischer GKM 12 je kompletně dodáván s vrutem do dřevotřísky se zápustnou hlavou. Je proto univerzálně vhodný pro rychlou a bezpečnou montáž světel, elektroinstalací a interiérových doplňků.

Čísla materiálu

Objednací číslo 40432FIS
EAN 4006209404324
UBB 500616724034
UNSPSC 31162103
Výrobní číslo položky 40432
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.