text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gb 8 kotva do betonu


Objednací číslo
Průměr
Délka
Barva Šedé
Design Spirálová zátka
Ochrana povrchu Jiný
Se šroubem Ne
Třída kvality Jiný
Baleno po 20
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 50 mm
Barva Šedé
Design Spirálová zátka
Ochrana povrchu Jiný
Se šroubem Ne
Třída kvality Jiný
Délka (mm) 50
Materiál Plast
Průměr vrtaného otvoru (mm) 8
Hloubka vyvrtaného otvoru (mm) 60
Vhodné pro plynobeton Ano
Vhodný pro šroub pro autobusy Ano
S okrajem Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro upevnění pomocí kabelových stahovacích pásků Ne
Vhodné pro sádrokartonové desky Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Průchozí montáž Ne
Předsazená instalace Ano
Rozložená instalace Ne
Vhodné pro pórobeton Ano
Vhodný pro vláknité/třískové desky Ne
Vhodné pro plné cihly Ne
Vhodné pro svislé cihly s vývrtem Ne
Značka Fischer
Barva Zelená
Materiál Plast
Typ č. GB
Váha kusu (g) 112

Čísla materiálu

Objednací číslo 63236.080.050
EAN 4048962199932
UBB 500728221614
UNSPSC 31162400
Výrobní číslo položky 524870

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.