text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fzea ii 14x40 m12 zp kotva kladiva

Objednací číslo 47305FIS
Délka
Šroubový systém Jiný
Min. hloubka vrtaného otvoru (mm) 43
Materiálová objímka Ocel
Délka (mm) 43

Specifikace

Délka 43 mm
Šroubový systém Jiný
Min. hloubka vrtaného otvoru (mm) 43
Materiálová objímka Ocel
Délka (mm) 43
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 12
Průměr vrtaného otvoru (mm) 14
Počet podložek 0
Upevňovací ustanovení Jiný
Vzpěry Dělená kotva
Efektivní hloubka ukotvení (mm) 40
Počet matic 0
Průchozí montáž Ne
Předsazená instalace Ano
Rozložená instalace Ne
S límcem Ne
Upevnění pomocí rozšiřujícího nástroje Ano
Model kotvy Vnější závit
Značka Fischer
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 27.14
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • t = Recommended drilling depth.
  • L (hef) = Effective anchorage depth.
  • lsmin. = Screw-in depth min.
  • lsmax. = Screw-in depth max.
  • kN = Load in kN in combination with 8.8 & A4-70 bolts.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.
  • The cone must be installed with setting tool type EAW H (narrow end) into the anchor body (article group 63322).
  • Only part of the approval for light suspended ceilings.
  • For further technical data the approval is available on request.

Popis

Kladivová kotva fischer ZYKON FZEA II je kotva s vnitřním závitem z pozinkované oceli. Speciální vrták FZUB slouží k vytvoření podřezaného otvoru v jediném pracovním kroku. Podseknutá kotva se osazuje při časově úsporné průchozí montáži. Dilatační pouzdra se zarážejí pomocí osazovacího nástroje FZED Plus tak, že se nad kužel zarazí vnitřní dilatační kolík. Tím se podříznutý vrtaný otvor vyplní pozitivním uložením. Kladivová kotva fischer ZYKON FZEA II je vhodná pro jednobodové upevnění potrubí, podhledů a sprinklerových systémů ve vnitřních prostorách v popraskaném betonu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 47305FIS
EAN 4006209473047
UBB 500616735428
UNSPSC 31162101
Výrobní číslo položky 47305
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.