Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
60724FIS
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
Fischer fza 22x100 m16/60 zp kotva pro podřezávání
Přidat do katalogu
Objednací číslo
60724FIS
Průměr
Šířka klíče (mm)
24
Délka (mm)
184
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
16
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr
M16
Šířka klíče (mm)
24
Délka (mm)
184
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
16
Průměr vrtaného otvoru (mm)
22
Počet podložek
1
Upevňovací ustanovení
Konec závitu
Vzpěry
Dělená kotva
Efektivní hloubka ukotvení (mm)
100
Počet matic
1
Průchozí montáž
Ano
Předsazená instalace
Ano
Rozložená instalace
Ne
Max. tloušťka upnutí (mm)
60
S límcem
Ne
Upevnění pomocí rozšiřujícího nástroje
Ano
Model kotvy
Vnější závit
Značka
Fischer
ETA-Certifikát
Yes
Váha kusu (g)
421.24
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Šroubová kotva fischer ZYKON je kotva vyrobená z pozinkované oceli. Speciální vrták FZUB slouží k vytvoření podřezaného otvoru v jediném pracovním kroku. Podřezaná kotva se osazuje do předem připravené instalace. Rozpěrná objímka se nad kužel vyrazí pomocí nastavovacího nástroje FZE Plus a vyplní podříznutý vrtaný otvor s pozitivním uložením. Šroubová kotva fischer ZYKON FZA je ideální pro upevnění ocelových konstrukcí, zábradlí a strojů ve vnitřních prostorách v popraskaném betonu.
Čísla materiálu
Objednací číslo
60724FIS
EAN
4006209607213
UBB
500616768189
UNSPSC
31162400
Výrobní číslo položky
60724