Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
60778FIS
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
Fischer fza 14x40 m10/25 r kotva pro podřezání
Přidat do katalogu
Objednací číslo
60778FIS
Průměr
Šířka klíče (mm)
17
Délka (mm)
79
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
10
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr
M10
Šířka klíče (mm)
17
Délka (mm)
79
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
10
Průměr vrtaného otvoru (mm)
14
Počet podložek
1
Vzpěry
Dělená kotva
Efektivní hloubka ukotvení (mm)
40
Počet matic
1
Průchozí montáž
Ano
Předsazená instalace
Ano
Rozložená instalace
Ne
Max. tloušťka upnutí (mm)
25
S límcem
Ne
Upevnění pomocí rozšiřujícího nástroje
Ano
Model kotvy
Vnější závit
Značka
Fischer
ETA-Certifikát
Yes
Váha kusu (g)
82.268
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Šroubová kotva fischer ZYKON FZA je kotva vyrobená z nerezové oceli. Speciální vrták FZUB slouží k vytvoření podřezaného otvoru v jediném pracovním kroku. Podseknutá kotva se osazuje do předem připravené instalace. Rozpěrná objímka se nad kužel vyrazí pomocí nastavovacího nástroje FZE Plus a vyplní podříznutý vrtaný otvor s pozitivním uložením. Šroubová kotva fischer ZYKON FZA je ideální pro upevnění fasád, zábradlí a ocelových konstrukcí ve vnějších prostorách v popraskaném betonu.
Čísla materiálu
Objednací číslo
60778FIS
EAN
4006209607787
UBB
500616769666
UNSPSC
31162400
Výrobní číslo položky
60778