text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 10x40 m6/10 zp podřezávací kotva

Objednací číslo 60712FIS
Průměr
Šířka klíče (mm) 10
Délka (mm) 60
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 6

Specifikace

Průměr M6
Šířka klíče (mm) 10
Délka (mm) 60
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 6
Průměr vrtaného otvoru (mm) 10
Počet podložek 1
Upevňovací ustanovení Konec závitu
Vzpěry Dělená kotva
Efektivní hloubka ukotvení (mm) 40
Počet matic 1
Průchozí montáž Ano
Předsazená instalace Ano
Rozložená instalace Ne
Max. tloušťka upnutí (mm) 10
S límcem Ne
Upevnění pomocí rozšiřujícího nástroje Ano
Model kotvy Vnější závit
Značka Fischer
ETA-Certifikát Yes
DIBt schválení Yes
Váha kusu (g) 31.86

Popis

Šroubová kotva fischer ZYKON je kotva z pozinkované oceli. Speciální vrták FZUB slouží k vytvoření podřezaného otvoru v jednom pracovním kroku. Podseknutá kotva se osazuje do předem připravené instalace. Rozpěrná objímka se nad kužel vyrazí pomocí nastavovacího nástroje FZE Plus a vyplní podříznutý vrtaný otvor s pozitivním uložením. Šroubová kotva fischer ZYKON FZA je ideální pro upevnění ocelových konstrukcí, zábradlí a strojů ve vnitřních prostorách v popraskaném betonu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 60712FIS
EAN 4006209607121
UBB 500616768007
UNSPSC 31162400
Výrobní číslo položky 60712
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.