text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fus 41/21/2,5 2m kanál

Objednací číslo 92867FIS
Délka
Šířka 41
Výška 21
Tloušťka materiálu (mm) 2.5
S ozubením Ano

Specifikace

Délka 2000 mm
Šířka 41
Výška 21
Tloušťka materiálu (mm) 2.5
S ozubením Ano
Třída kvality Jiný
Délka (mm) 2000
Užitečné zatížení 0.52
Moment odporu Wy (cm³) 0.93
Moment odporu Wz (cm³) 2.58
Moment setrvačnosti plochy Iy (cm4) 1.03
Plocha setrvačnosti Iz (cm4) 5.28
Značka Fischer
Váha kusu (g) 3240

Popis

Vysoce kvalitní montážní kanál fischer FUS 21/2,5 - 2 m je montážní kanál s U-profilem pro vytváření bezpečných horizontálních a vertikálních instalací. Umožňuje rychlé a efektivní upevnění potrubí a nosných konstrukcí. Délka 2000 mm Geometrie kanálu zaručuje použití rozsáhlého sortimentu příslušenství fischer. Výrazné zuby v kanálu poskytují matici kanálu bezpečné uchycení, které snese svislou instalaci a vysoké smykové zatížení. Různé tloušťky stěn kanálů umožňují hospodárnou instalaci kanálů. Stupnice na montážních kanálech zjednodušuje řezání a polohování součástí. Dlouhé drážky v kanálu umožňují větší flexibilitu při instalaci upevňovacích prvků.

Čísla materiálu

Objednací číslo 92867FIS
EAN 4006209928677
UBB 500616867759
UNSPSC 31162905
Výrobní číslo položky 92867
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.