text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fus 41/2,0 a2-2m kanál


Vysoce kvalitní montážní kanál fischer FUS 41/2,0 A2 - 2 m je montážní kanál s profilem U pro vytváření bezpečných horizontálních a vertikálních instalací. Umožňuje rychlé a efektivní upevnění potrubí a nosných konstrukcí. Délka 2000 mm Geometrie kanálu zaručuje použití rozsáhlého sortimentu příslušenství fischer. Výrazné zuby v kanálu poskytují matici

Objednací číslo 504468FIS
Délka
Šířka 41
Výška 41
Tloušťka materiálu (mm) 2
S ozubením Ano
Baleno po 1

Specifikace

Délka 2000 mm
Šířka 41
Výška 41
Tloušťka materiálu (mm) 2
S ozubením Ano
Třída kvality Jiný
Délka (mm) 2000
Užitečné zatížení 1.58
Moment odporu Wy (cm³) 2.58
Moment odporu Wz (cm³) 3.75
Moment setrvačnosti plochy Iy (cm4) 5.33
Plocha setrvačnosti Iz (cm4) 7.69
Značka Fischer
Váha kusu (g) 4130.2

Popis

Vysoce kvalitní montážní kanál fischer FUS 41/2,0 A2 - 2 m je montážní kanál s profilem U pro vytváření bezpečných horizontálních a vertikálních instalací. Umožňuje rychlé a efektivní upevnění potrubí a nosných konstrukcí. Délka 2000 mm Geometrie kanálu zaručuje použití rozsáhlého sortimentu příslušenství fischer. Výrazné zuby v kanálu poskytují matici kanálu bezpečné uchycení, které snese svislou instalaci a vysoké smykové zatížení. Různé tloušťky stěn kanálů umožňují hospodárnou instalaci kanálů. Stupnice na montážních kanálech zjednodušuje řezání a polohování součástí. Dlouhé drážky v kanálu umožňují větší flexibilitu při instalaci upevňovacích prvků.

Čísla materiálu

Objednací číslo 504468FIS
EAN 4048962063066
UBB 500616819172
UNSPSC 31162905
Výrobní číslo položky 504468
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.