text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fsb hdg držák závitové tyče


Držák závitové tyče fischer FSB 45° je 45° prvek pro ukotvení montážních kanálů fischer FUS k podkladu pomocí závitových tyčí. Držák závitové tyče se montuje na kanál fischer FUS pomocí šroubu M10 a kanálové matice FCN Clix P 10. Sedlo držáku závitové tyče umožňuje rychlé zasunutí závitové tyče. Proražené otvory v základní desce umožňují upevnění přímo

Objednací číslo
Značka Fischer
Váha kusu (g) 1965
Baleno po 20
Pouze celé balení

Specifikace

Značka Fischer
Váha kusu (g) 1965

Popis

Držák závitové tyče fischer FSB 45° je 45° prvek pro ukotvení montážních kanálů fischer FUS k podkladu pomocí závitových tyčí. Držák závitové tyče se montuje na kanál fischer FUS pomocí šroubu M10 a kanálové matice FCN Clix P 10. Sedlo držáku závitové tyče umožňuje rychlé zasunutí závitové tyče. Proražené otvory v základní desce umožňují upevnění přímo na stěnu nebo strop nebo na montážní kanál. Provedení s pozinkovaným povrchem je vhodné pro instalace v budovách, provedení s žárově pozinkovaným nebo vločkovým zinkem a provedení z nerezové oceli jsou vhodná pro instalace venku a ve vysoce korozivním prostředí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 63127.000.001
EAN 4048962261219
UBB 500729301050
UNSPSC 00000000
Výrobní číslo položky 538120

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.